SRL3-LB-40B-400-M0H3-D-Y1 SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ CKD 84285564

SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個作動方式複動・標準形チューブ内径(Φmm)40シリンダ内径(Φmm)40注文コード84285564品番SRL3-LB-40B-400-M0H3-D-Y1
参考基準価格(税別)¥111,620販売価格(税込)¥110,578
販売価格(税別)
100,525
チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)400作動方式複動・標準形シリンダ内径(Φmm)40種類-使用流体圧縮空気環境汎用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする