ブラックパンフレットケーススタンド看板 片面 ポスター下

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 84288315 品番 6300020097
参考基準価格(税別)¥41,280 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別)
40,980

A6やB6、A4三つ折などのパンフレットが置けるA型看板です。
ポスター掲示、店内・店頭での販促に。

仕様●本体サイズ(mm):W460×H1200×D480●面板サイズ(mm):A2縦(W440×H595)●取り付け方法:ポスター差替え式●色:ブラック●材質/仕上:本体:フレームアルミ押出し材/アルマイト仕上、面板:アルミ複合版+アクリル板透明3mm、レール:アルミジョイナー/アルマイト仕上げ、カタログケース:塩ビ2mm厚●原産国:日本●コード番号:355-0374 サイズA2 型番BPCSKD-A2K アズワン品番67-8875-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする