トレード
トレードの 看板・POP・掲示用品
トレードの インフォメーションスタンド
トレードの ポスタースタンド
ブラックパンフレットケーススタンド看板 両面 ポスター下
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
84288866
品番
6300020092
参考基準価格(税別)
¥84,290
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
A6やB6、A4三つ折などのパンフレットが置けるA型看板です。
ポスター掲示、店内・店頭での販促に。
仕様
●本体サイズ(mm):W610×H1500×D760●面板サイズ(mm):A1縦(W590×H842)●取り付け方法:ポスター差替え式●色:ブラック●材質/仕上:本体:フレームアルミ押出し材/アルマイト仕上、面板:アルミ複合板+アクリル板透明3mm、レール:アルミジョイナー/アルマイト仕上げ、カタログケース:塩ビ2mm厚●原産国:日本●コード番号:355-0405
サイズ
A1
型番
BPCSKD-A1R
アズワン品番
67-8875-90