エムディーエス
エムディーエスの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エムディーエスの カバー・ケース・ポーチ
エムディーエスの タブレットケース
iPad 9.7 第6・5世代 対応 耐衝撃ケース ブラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84289444
品番
MDS-TSCIP97BLTBK
参考基準価格(税別)
¥6,990
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
iPad 9.7(第6・5世代)対応 耐衝撃ケース ブラック
仕様
コード番号:M8D0055
材質
(衝撃吸収素材)シリコン・ポリカーボネート、(ショルダーベルト)ナイロン
色
ブラック
タイプ
ケース型
対応機種
iPad 9.7 第6・5世代
アズワン品番
67-7737-51
対応インチサイズ
9.7
特性
耐衝撃、ショルダーベルト スタンド、ハンドホール、ペンホルダ―
注意
※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。