仕様●商品詳細:AT-QSFP3CU-N5(RoHS対応)は、両端のQSFP+コネクターと多軸銅線ケーブルの一体型で、接続距離が3mと限定されますが、安価に40ギガビット・イーサネット環境を構築することが可能なダイレクトアタッチケーブル(アカデミック:デリスタ保守5年付)です。AT-QSFPシリーズは、アライドテレシスのネットワーク製品に装着し、光ケーブルまたは銅線ケーブルで40ギガビット・イーサネットを提供するSFP+モジュールです。●製品タイプ:スイッチングハブ●仕様:AT-QSFP3CU-N5(RoHS対応)は、両端のQSFP+コネクターと多軸銅線ケーブルの一体型で、接続距離が3mと限定されますが、安価に40ギガビット・イーサネット環境を構築することが可能なダイレクトアタッチケーブル(アカデミック:デリスタ保守5年付)です。AT-QSFPシリーズは、アライドテレシスのネットワーク製品に装着し、光ケーブルまたは銅線ケーブルで40ギガビット・イーサネットを提供するSFP+モジュールです。●製品タイプ:スイッチングハブ●グリーン購入法:対象外●エコマーク:対象外●PCグリーンラベル:対象外●国際エネルギースター:対象外●エコリーフ:非適合●VCCI:対象外●PCリサイクル:対象外●RoHS指令:適合●PSE:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:未対応●仕様2:40Gbps●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:AL10KPL●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7449-70