ツートンコーン 803021 下パーツ ブラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84293739 品番80302100BK901
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,813

上下連結式(はめ込み式)のカラフルコーンです。
上下各11色とカラーバリエーションが豊富で、121通りの組み合わせが可能です。
上パーツと下パーツを連結した状態でも相互段積みが可能です。
下パーツに上パーツを収めて出荷可能な為、運賃効率1.7倍になります。
上パーツとの組み合わせによりカラフルで、オリジナルコーンが作れます。

仕様●色:ブラック●幅(mm):380●高さ(mm):390●材質/仕上:低密度ポリエチレン(LDPE)●原産国:日本●コード番号:258-0352 アズワン品番67-5556-94
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84293739 80302100BK901 74152969 80302100BK901 サンコー ツートンコーン 下パーツ サンコー(三甲) サンコー ツートンコーン 下パーツ サンコー(三甲) 1個 1,698 税込1,868 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする