揚げ物用温度計

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84293888 品番O-328SV
参考基準価格(税別)¥1,180 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

適温でサクッ!とおいしい揚げ物調理
温度表示が色別でわかりやすい!大きくて見やすい表示盤
鍋に付けられる取付金具付
取付金具は鍋の深さに合わせて上下に可動します。
温度感知棒の長さ約13cm

仕様●サイズ:幅54×奥行54×高さ147mm●重量:約37g●材質:ステンレス、強化ガラス●測定方法:バイメタル方式●測定範囲:0〜220℃●精度●▼0〜100℃、±5℃●▼101℃〜220℃、±10℃ アズワン品番68-0579-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする