ベビー用PP製ランチプレート ぬいぐるみ くま

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84294046 品番XP7AG
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

耐熱性に優れ、割れにくい抗菌ランチ皿。
3つの仕切りで盛り付けしやすい。
食べ物がはみ出しにくい高い仕切り。
手前がほぼ直角の立ち上がりで食べ物がすくいやすい形状。
奥はなだらかで集めやすい。
持ちやすいフチ付き。
8ヶ月頃からのお食事練習にどうぞ。
電子レンジ・食洗機対応。
熱湯・薬液・電子レンジ消毒OK。

仕様●商品サイズ(約):186×235×高さ29mm●容量:290mL●原料樹脂:ポリプロピレン(耐熱温度140度)●使用抗菌剤の種類:無機抗菌剤●加工方法:練込●加工部位:全体●SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されてます。●すべての細菌の増殖を抑制するものではありません。●高周波加熱専用であるため、直火・オーブンおよびグリルは絶対に使用しないでください。●※煮沸消毒はしないでください。●漂泊するときは、台所用塩素系漂白剤をご使用ください。 アズワン品番68-0515-67
注意
●※煮沸消毒はしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする