電気トロリ結合式小型電気チェーンブロック 1速型 60KG・3M αHM-006 3m

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84295157 品番AHM-K0630
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥274,000

高速で巻上げ、巻下げ作業ができるので作業効率が大幅に向上します。
過負荷防止機能付き。
店・工場・現場での荷役・運搬作業。

仕様●巻上速度(m/min):13●巻上機モーター出力(kW):0.3●揚程増価格(メーカー希望小売価格)ロードチェン(1m):1900●揚程増価格(メーカー希望小売価格)押釦コード(1m):2700●揚程(m):3●定格荷重(kg):60●ISO9001認証取得工場製●小型電気トロリー式●単相200V●横行速度はすべて50/60Hz・10/12m/minです。●適用横行レール幅は75-100-125です。●電源コードは標準で0.5m付属です。●材質/仕上:ロードチェーン材質:特殊合金鋼(防錆処理)●原産国:日本●コード番号:851-5725 アズワン品番67-9177-34
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする