超小型高速遠心バレル研磨機 ミニバレルU 専用研磨タンク

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84295200 品番AML-2-POD
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥110,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

「超小型高速遠心バレル研磨機 ミニバレルU」の補充用、交換用の研磨タンクです。
「超小型高速遠心バレル研磨機 ミニバレルU」以外ではご使用になれません。

仕様●研磨タンク容量:0.25L●タンク形状・内寸:六角形・対辺70×深さ55mm●構成部品:タンク本体、蓋、締付ネジ●材質:【本体部】ウレタンゴム / 【蓋部・締付ネジ】鉄(メッキ仕上げ) アズワン品番67-9215-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする