リモコン付き手元スピーカー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84295875 品番SLI-TS02
参考基準価格(税別)¥13,700 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

テレビを操作できるリモコン機能付き、置くだけで充電できます。お手元でテレビの音声を聞きながら、その場ですぐテレビ番組を選択できます。
分かりやすい配列に見やすい大きなボタン。
コンパクトでありながら、迫力のある最大3W+3Wのステレオスピーカーを搭載。
複雑な設定は一切要らず、ボタン一つでテレビを識別し操作できます。
大容量バッテリ内蔵、約6時間の充電で、連続使用可能時間約11時間も。

仕様●本体サイズ:スピーカー/約179×82×70mm、送信機/約173×32×60●本体重量:スピーカー/約350g、送信機/約58g●【スピーカー本体】●▼実用最大出力:3W+3W●▼スピーカーユニット:Φ40×24Ω●▼出力端子:ステレオミニジャック●▼リモコン動作距離:約7m(正面距離)●▼電源入力:DC5V 1.5A●▼電源:リチウムイオン充電池/3.7V 3600mAh●▼連続使用時間:約11時間●▼充電池充電時間:約6.5時間●【送信機】●▼送信周波数帯:2.4GHz帯●▼到達距離:約30m●▼入力端子:ステレオミニジャック×1●▼電源:DC5V 1.5A●対応テレビブランドやメーカー名:ソニー、シャープ、パナソニック、東芝、三菱、日立、富士通、LG、J:COM、ELSONIC、PIONEER、VICTOR、FUNAI、ORION、UNIDEN、EPSON、BYDESIGN、NANAO、AZUMA、DYZEX、Mr Max、TMY、neXXion、CANDELA、Hisense、TEES●※使用機器のメーカー・機種によっては距離が変わる場合があります。本機の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますがご了承ください。 アズワン品番67-9337-61
注意
●※使用機器のメーカー・機種によっては距離が変わる場合があります。本機の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますがご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする