橋本クロス
橋本クロスの 建具金物
橋本クロスの 防犯補助用品
クイック防水堤 圧縮タイプ 6個入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(6個)
注文コード
84295945
品番
QB1P
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
吸水ポリマーが素早く水を吸収します。
自重の約40倍の水を吸収します。
用途:水害、浸水対策用。
仕様
●吸水時間:約5分●吸水後重量:20kg●吸水前本体寸法(mm)縦×横×厚さ:1250×330×10〜12●吸水後寸法(mm)縦×横×厚さ:1250×330×100〜110●材質:パルプ+ポリエチレンテレフタレート(PET)不織布●※海水では使用できません。
アズワン品番
68-1973-39
注意
●※海水では使用できません。