仕様●内容●▼ドライブユニット:2〜6rpm●▼ローラーデッキ:2台(ボトル4個迄)●▼コントロールユニットファースト●▼ACアダプター:100-240V、50/60Hz●▼コントロールケーブル●外形寸法:W400×D295×H360mm(2デッキ使用の場合)●重量:コントロールユニット/0.5kg、ドライブユニット/1.85kg、ローラーデッキ/1.7kg●電源●▼入力:AC 100-240V、47-63Hz、1.6A●▼出力:DC 9.5V、4.0A、3.8W●標準モデル:0.1〜2.0rpm●ファーストモデル:2.0〜6.0rpm
アズワン品番67-8766-79