オリコン EP56B ライトブルー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84296067 品番55847000BL512
参考基準価格(税別)¥13,210 販売価格(税込) ¥14,386
販売価格(税別)
13,078

段ボールに替わる軽量・薄型オリコン
ベタ面タイプの内倒れ式オリコンです。
主に工業界、輸出コンテナーとしてお使いいただけます。
1100×1100パレットへぴったり積載可能

仕様●材質:PP●外寸(mm):720×380×251●有効内寸(mm):683×343×230●内容量(L):56.1●圧縮荷重:26.6kN(2710kgf) アズワン品番67-7101-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする