曜日別特売
183001 セルスピン PFEIFFER 84296758

183001 セルスピン PFEIFFER 84296758
183001 セルスピン PFEIFFER 84296758
183001 セルスピン PFEIFFER 84296758

セルスピン

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1台注文コード84296758品番183001
参考基準価格(税別)¥505,000販売価格(税込)¥549,780
販売価格(税別)
499,800

CO2インキュベーター内で使用可能。
優れたスピード制御。
セルスピンは、5~75rpmの範囲で2.5rpm単位(5~40rpm)または5rpm(40~75rpm)で調節できます。
スターラープラットフォームには、スピナーフラスコを4個まで使用可能。
独自の硝子撹拌棒により効果的な撹拌が行えます。

仕様●内容●▼スターリング・プラットフォーム●▼コントロールユニット●▼ACアダプター:100-240V、50/60Hz●▼コントロールケーブル●外形寸法:75×295×380mm(コントロールユニットを含む)●重量:3.4kg●電源●▼入力:AC 100-240V、47-63Hz、1.6A●▼出力:DC 9.5V、4.0A、3.8Wアズワン品番67-8766-80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする