曜日別特売
コットンジョキンオシボリ こっとん除菌おしぼり 100本×8袋入 橋本クロス 84297047

こっとん除菌おしぼり 100本×8袋入

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1箱(8袋×100本)注文コード84297047品番コットンジョキンオシボリ
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

除菌・消臭効果を使用した手肌にやさしいおしぼりです。
日本製不織布使用
ノンアルコールタイプ
使い捨てで衛生的
厚手の生地で破れにくく丈夫
耐熱フィルム包装のため、ウォーマーで温めて使用可能
来客時のおしぼり、介護、外出の際の携帯にも便利
使い捨ておしぼり

仕様●液剤成分:有機酸、金属イオン(ノンアルコールタイプ)●製品サイズ(1枚/mm):285×26●素材:コットン100%不織布(日本製)アズワン品番67-9210-16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする