室本鉄工
室本鉄工の ペンチ/プライヤ/ニッパー
室本鉄工の ニッパー
室本鉄工の ニッパー関連品
プロエッジニッパ 極薄平刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
84297160
品番
TH01
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
製品に添わせる極薄平刃の片刃仕様。
くい違い防止ストッパ付。
バネ落ち防止ピン付。
仕様
●全長:100mm●幅:48mm●材質:炭素鋼●刃部硬度:HRC54〜60●切断能力:Φ2mmまで
アズワン品番
68-0516-62