アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
オリコンラック 50B【2】 短側扉あり 透明/ブルー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84297406
品番
55270000TMBL
参考基準価格(税別)
¥12,350
販売価格(税込)
¥13,475
販売価格(税別)
¥
12,250
バスケットに入れる
側面に扉の付いた折りたたみコンテナーです。
扉により段積みした状態で内容物を取り出す事ができます。
積み重ねてラックとして使用できます。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):530×366×321●有効内寸(mm):491×332×303●内容量(L):50.8●圧縮荷重:7.72kN(788kgf)
アズワン品番
67-9214-46