デリバリーパック 長3 完全密封タイプ 100枚入

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1束(100枚) 注文コード84297589 品番OP300
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

全面粘着剤付きのデリバリーパック。
納品書などを封入し、ダンボールや宅配袋に直接貼り付けられます。
短辺片側の開口部から納品書が差し込め、開口部のベロを粘着面に折り返せば完全密封状態になり、内容物が飛び出ないようになります。
パック本体が透明なので中身が確認しやすい。

仕様●サイズ:長3封筒用●外寸:150×262mm●内寸:140×245mm●材質:ポリエチレン●色:透明 アズワン品番67-6615-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷札・デリバリーパック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする