New-Era(ニューエラー)
New-Era(ニューエラー)の エアシリンダ
New-Era(ニューエラー)の オートスイッチ
ピコシンクロ 基本形ストローク10mm 金属ストッパ・マグネットスイッチレール付
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84297695
品番
PSTS-SD6-10-QR
参考基準価格(税別)
¥41,040
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
並列に配置した2つのテーブルが同期作動する構造です。
薄型・高精度アクチュエータです。
エスケープユニット用省スペースエアチャック用搬送用のテーブルに。
仕様
●適合シリンダ径(mm):6●作動方式:複動●最大積載量:0.1kg●配管接続口径:M3×0.5●使用流体:空気●材質/仕上:ガイドテーブル:ステンレス鋼●原産国:日本●コード番号:225-2328
アズワン品番
68-1276-41