1-00262-001 モリス スマホポシェット ニーズ 84298045

1-00262-001 モリス スマホポシェット ニーズ 84298045
1-00262-001 モリス スマホポシェット ニーズ 84298045
1-00262-001 モリス スマホポシェット ニーズ 84298045
1-00262-001 モリス スマホポシェット ニーズ 84298045
1-00262-001 モリス スマホポシェット ニーズ 84298045
1-00262-001 モリス スマホポシェット ニーズ 84298045

モリス スマホポシェット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード84298045品番1-00262-001
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

時代を超えて愛されるウィリアム・モリスの「いちご泥棒」を前面にあしらったデザイン。これ一つで手ぶらでお出掛け♪スマホをさっと取り出せる便利なお財布ポシェットです。
ファスナーを開くと蛇腹刑事王の収納と仕切りで仕分けが簡単。ガバっと開くから中身が見やすく、カードや鍵などの出し入れも簡単便利です。
外ポケットは大きめサイズのスマホも入ります。内ポケットはファスナー付きで小銭やお札の収納におすすめです。

仕様●寸法:高さ18×横幅11cm×厚み3.5cm●ショルダー長さ:72~140cm(金具含まず)●スマホ適応サイズ:高さ16×幅8×厚み1cmまで●材質:表面生地・ショルダー部/合成皮革(ポリウレタン樹脂コーティング)、内側生地/ポリエステル100%アズワン品番68-1907-27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする