LEDブリリアントコーンツリー ホワイト クリスマスイルミネーション 屋外使用可 高さ140cm

商品レビューを投稿する
返品不可 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84298194 品番38-66-3-1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2025年9月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥52,600 販売価格(税込) ¥57,750
販売価格(税別)
52,500

大胆なスパイラル模様がスタイリッシュなビッグサイズツリー。
白の輝きが美しいコーンツリー。
シンプルシルエットでセンスよくお庭を演出。

仕様●素材:ポリスチレン●サイズ:直径38×高さ140cm、コード/2.4m●重量:3kg●常点●コンセント式丸型ソケット仕様●消費電力:3W●連結不可●防滴仕様●コード色:ブラック●※大型商品のため、しっかりと固定してください。●※商品はメーカー保証書を付けております。(保証期間:6ヶ月 保証書の記載内容に基づき対応させていただきます。)●※商品には万全を期しておりますが、使用環境・頻度・保管状態により、不具合が発生する可能性がございます。●※その場合、有償修理、及び修理できない場合もございますのでご了承ください。●※保証期間を過ぎての修理などについてご不明の場合は、カスタマーセンターへお問い合わせください。●※お客様での設置をお願いいたします。●※商品の取り付け前に必ず点灯確認をお願いします。万が一商品に不良が発生した場合でも、設置に関わる施工費用などは補償いたしかねますのでご了承ください。●※大型商品のため、固定をお客様ご自身でしっかりと行ってください。 アズワン品番67-8941-86
注意
●※大型商品のため、しっかりと固定してください。●※商品はメーカー保証書を付けております。(保証期間:6ヶ月 保証書の記載内容に基づき対応させていただきます。)●※商品には万全を期しておりますが、使用環境・頻度・保管状態により、不具合が発生する可能性がございます。●※その場合、有償修理、及び修理できない場合もございますのでご了承ください。●※お客様での設置をお願いいたします。●※商品の取り付け前に必ず点灯確認をお願いします。万が一商品に不良が発生した場合でも、設置に関わる施工費用などは補償いたしかねますのでご了承ください。●※大型商品のため、固定をお客様ご自身でしっかりと行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする