ミネベアミツミ
ミネベアミツミの はかり
ミネベアミツミの ロードセル
ロードセル|低容量はかり用 CB17-11
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84298605
品番
CB17-600G-11
参考基準価格(税別)
¥25,200
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
低ひょう量のはかり用です。
コンパクトなはかりに適しています。
仕様
●定格容量[N]:5.884●定格容量[gf]:600●質量(約)[g]:40●固有振動数[Hz]:200●定格変位量(参考値)[mm]:0.17
アズワン品番
68-1082-16