MS-T/Nシリーズ電磁接触器 120×160×145mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84299034 品番S-N150 AC200V (1901)
参考基準価格(税別)¥62,500 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

FA時代に対応した電磁石
AC操作DC励磁方式電磁石の採用
直流励磁式のため、電磁石のうなり音が発生する心配がありません。
サージ吸収機能を内蔵しているため、コイルの開閉サージは発生しません。
低消費電力を実現。低電圧補償形コイル(接点接触時の電圧が定格の65%に降下(最初の1〜2サイクル)しても支障なく動作)であり、電圧降下に対して強くなっています。

仕様●幅(mm):120●高さ(mm):160●奥行(mm):145●製品(電磁接触器):非可逆式電磁接触器●可逆運転:不可能(非可逆)●製品取付方法:ねじ●コイル電圧:AC200V●保証については カタログHP をご参照ください。 アズワン品番68-0319-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする