アズワン
アズワンの PCアクセサリー
アズワンの OAクリーニング用品
アズワンの エアーダスター
ラバーノズル型ブローガン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84299619
品番
AM-2020-R
参考基準価格(税別)
¥1,610
販売価格(税込)
¥1,760
販売価格(税別)
¥
1,600
バスケットに入れる
ブローの作業中、ノズル先端が対象箇所に接触しても傷が付き難いノズルです。
仕様
●重量(約):140g●適応流体:空気●最高使用圧力:0.7Mpa●常用圧力:0.6〜0.7Mpa●材質:ノズル/ゴム、プラグ/スチール、本体/ポリアミド
アズワン品番
68-4102-68