DC18.0V ジグソー 充電式/本体

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84299716 品番EA854M-102
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥42,600

防じん性向上ロッド軸受部のダストシールを改良し、ブロワ機能を利用する事で防じん性能が向上しました。
無段変速、高輝度LEDライト(2灯)付
スピード調整ダイヤル(1〜6)
握りやすいソフトグリップ
アルミベース
ブロワ機能
ベース収納六角棒レンチ
Tシャンク

仕様●メーカー:マキタ●型番:JV182DZK●仕様:本体のみ●バッテリー:18V(リチウムイオン3.0Ah)(別売)●充電時間:約22分●ストローク数:800〜3500spm●ストローク長:26mm●傾斜切断角度:左右0〜45°●能力:木材/135mm軟鋼板/10mmアルミ板/20mm●サイズ:266×77×208(H)mm●重量:2.5kg(バッテリー含む)●付属品:ブレード(木工用)×2種類、鉄工用×1種類、刃口板、カバープレート、六角レンチ、プラスチックケース●注意:※バッテリー、充電器は別売です。 アズワン品番68-1860-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする