チェーンソーヤスリ

(38件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 84299935 品番 CS-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

チェーンソー専用ヤスリです。ソフトグリップを採用していますので、手になじみます。
原材料はスイス製を採用していますので研削力に優れています。
チェーン刃の種類ごとに目立て角度が決まっています。
持ち運びに便利な収納袋入りです。

全長(mm)250 刃長(mm)150 刃径(mm)5 用途チェーンソー刃の目立再生。 質量(g)35
注意
※目詰まりした場合はブラシ等で取り除いてお使いください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 38
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-06
用途:
工場敷地内樹木の剪定用具を整備する用品として

コードレス電動チェーンソー(枝打ち用)の目立て用ヤスリとして購入。
ソーチェーンの型番から選定。
一般的なソーチェーンヤスリなので、テーパーが非常に浅く 丸棒ヤスリとしては、ほぼ用途が限られます。
こうした目立てヤスリは他のヤスリ(ダイヤモンド砥粒タイプを除く)同様、押す動作で切削します。引く動作では切粉を刃溝に押し込むことになり目詰まりしやすくなります。

対象商品:
00758695
2025-11-15
用途:
チェンソーの目立て
佐伯農園 様 (農・林・水産業)

大分使い古したチェンソーですが目たてしたら切れる様になりました。
持ちやすく使いやすかったです。

対象商品:
00758704
2024-07-31
用途:
機械のメンテナンス
製造業

チェーンソーではなく、ステンレスの板の丸穴を長穴に広げることに使用しています。
M4用の穴(φ4.5)を広げるのにちょうどいいサイズです。ネジ穴が合わない時の追加工にお勧めです。

2024-10-18
用途:
チェンソーの目立てに使用
カイロプラクティック ナガノ 様 (サービス業)

目立て用のヤスリをホームセンターなどの実店舗で探したのですが、思ったよりも高価だったり、他の器具とセットで売られていたりしていました。このヤスリは、単品で購入が出来て、実際に使ったら思っていたよりも使い易かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
00758695
2023-10-14
用途:
チェーンソーの目立て
農・林・水産業

4ミリ用のチェーンが減ってきた時にヤスリが上がってきてしまうので細いヤスリを探していました。正しい角度に充てることができて助かっています。

1人が参考にしています
2023-01-25
用途:
チェーンソーメンテナンス時
工房 木の子 様

お陰様でサクサク研げます。
時短にとても貢献してくれてゆとりをもって作業できました。

対象商品:
00758704
2021-05-15
用途:
チェーンソーの目立て
その他業種

チェーンソーの目立てに使用、(商品名の通り、、)
耐久性については未知数 あまりガンガン使うものではないので、、
切れ味?は普通、、ガンガン切れてはチェーンの歯が減っちゃうのでちょうど良いのでは?
プロの伐採業者じゃなく素人の家庭用の電動チェーンソーの歯をチビチビ目立てしている
分にはちょうど良い。

1人が参考にしています
対象商品:
00758713
2023-07-14
用途:
てっぱんの穴を大きくするのに使用した。
株式会社辻電機工業所 様 (製造業)

持ち手の部分をもう少し大きく持ちやすくして欲しいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする