サージカルマスクE フリーサイズ ホワイト 1ケース 50枚×40箱入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(40箱×50枚) 注文コード84300276 品番51194
参考基準価格(税別)¥19,200 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

医療用マスクの米国規格ASTM F2100-20 LEVEL1に適合した医療用マスクです。
細菌・微粒子バリア性と液体バリア性に優れた不織布3層構造です。
ラテックスフリー:アレルギーに配慮した素材を使用してます。
外側イヤーバンド:顔とマスクの隙間を減らし、摩擦による皮ふ刺激を低減します。

仕様●材質:本体/ポリプロピレン不織布、ノーズピース/ポリエチレン、イヤーバンド/ポリエステル●イヤーバンド:外付け・丸ゴム●1枚サイズ:175×95mm●単品(個箱)サイズ:190×100×75mm●単品(個箱)重量:166g アズワン品番68-4535-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする