折りたたみコンテナー 外寸 mm :530×366×281 内寸 mm :493×335×256

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 84300328 品番 CF-S41NRYト
参考基準価格(税別)¥9,320 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

空箱時の保管スペースはわずか1/4です。折りたたみコンテナーは流通の効率を高め、様々なメリットを生み出します。

仕様●外寸(mm):530×366×281●内寸(mm):493×335×256●有効内寸(mm):493×335×251●折りたたみ時(mm):530×366×95●材質:PP●圧縮荷重(N):7390(750kgf)●容量(l):41●嵌合商品:折りたたみコンテナー50シリーズ●パレット適合(mm):1100×1100●積み重ね形式:スタッキング式●ポスコード:60770-2●カラー:イエロー透明●仕様:オールプラスチック、蓋付き アズワン品番67-5965-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする