画像準備中

LED表面キズ検査照明 バーライト2MW 乳白色

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84300380 品番-
参考基準価格(税別)¥48,300 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

従来のオーツカ光学製バーライトとは違って拡散した乳白色の光線を照射します。
鏡面性や光沢のある対象物の検査時に、反射を抑制して目視検査の効果を向上する事が可能です。
LEDの使用により照明の長寿命・省電力・小型軽量化を実現しました。

仕様●光源:高輝度白色LED 乳白カバー付き●本体サイズ:224×38×34mm●重量:370g●電源:AC100V 50/60Hz●コード長:1500mm●消費電力:8W アズワン品番68-1088-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする