SARAYA(サラヤ)
ひまわり洗剤ソリッド 4kg 1ケース 4個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1ケース(4個)
注文コード
84300407
品番
32417
参考基準価格(税別)
¥32,720
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
固形タイプの食器洗浄機用洗剤です。
油脂やタンパク汚れなどに優れた洗浄力を発揮します。
アルミニウム製品にもお使いいただけます。
仕様
●内容物形状:固形●外観:白色固形●希釈(の有無):供給装置で希釈●使用方法:使用量の目安 0.1~0.3%●吐出・噴射形状:液状●液性:アルカリ性(0.2%液)●香料:無し●材質:容器(ボトル・袋)/PE、キャップ/PP/パッキン:PE●単品サイズ:W144×D144×H248mm●単品重量:4260g
アズワン品番
68-0989-33