島製作所
島製作所の 歩行関連
島製作所の 杖
島製作所の 一本杖
ステッキ 伸縮小型グリップ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
84300748
品番
45-1
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥7,469
販売価格(税別)
¥
6,790
バスケットに入れる
軽量でサビにも強いアルミパイプです。
長さ調節のしやすい多段式シャフトです。
ストラップ付き。
仕様
●長さ:約60〜93cm●高さ調節:14段階(ピッチサイズ約2.5cm)●杖の太さ:上管/約19mm、下管/約16mm●重量:約240g●材質:本体/アルミ、グリップ/PP、ゴムキャップ/合成ゴム、ストラップ/ポリエステル●SGマーク取得品●ゴムキャップ内径:Φ15mm
アズワン品番
68-4527-55