仕様●サイズ(cm):幅67.5(67.5〜77.5)×高さ121(88〜131)×奥行78(78〜126)、座面高さ/44(44〜54)●角度:90〜160°●構成部材●▼背シート:ポリエステル、ウレタンフォーム、金属(鉄)●▼座シート:ポリエステル、ウレタンフォーム、金属(鉄)●▼アームレスト:金属(鉄)、ポリウレタン、ポリプロピレン●▼リクライニング金具:金属(鉄)、ポリプロピレン●▼樹脂カバー:ポリプロピレン●▼キャスターベース:ナイロン●▼キャスター:ポリウレタン、ナイロン、金属(鉄)●▼シートプレート:金属(鉄)●▼ガスシリンダー:金属(鉄)●表面加工●▼アームレスト:ポリエステル樹脂塗装●▼リクライニング金具:エポキシ樹脂塗装●▼キャスター:めっき(ニッケル)●▼シートプレート:ポリエステル樹脂塗装●▼ガスシリンダー:ポリエステル樹脂塗装●張り材:ポリエステル●カラー:ブラック
アズワン品番68-4536-52