40-200N・m 1/2"DR デジタルトルクレンチセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード84301439 品番EA723JH-23
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥68,420
販売価格(税別)
62,200

設備管理に適したソケットレンチセットです。
工具の管理に便利なメタルケースと専用収納トレイ付きです。
USBケーブル(1m)付

仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TB417TQ●〈セット内容〉:17点●差込角:1/2"●ソケット(6角):10・12・13・14・17・19・21・22・24mm●Hexビットソケット:8・10・12・14mm●ラチェットハンドル:250mm●スピンナーハンドル:400mm●エクステンションバー:75mm●トルクレンチアダプター:40〜200N・m●ケースサイズ:内寸/445(W)×185(D)×52(H)mm外寸/455(W)×190(D)×60(H)mm●ソケット全長:【ソケット6角】対辺10mm/28.5mm対辺12mm/30.5mm対辺13mm/30.5mm対辺14mm/31.5mm対辺17mm/34mm対辺19mm/34.5mm対辺21mm/35.5mm対辺22mm/35.5mm対辺24mm/36mm【Hexビットソケット】対辺8mm/75mm対辺10mm/77mm対辺12mm/79mm対辺14mm/85mm●総重量:4.4kg●最小目盛(N・m):0.1●全長(mm):83 アズワン品番68-1839-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする