アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 裁縫道具/裁縫用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 針/マチ針/ピン
アーテック[学校教材・教育玩具]の かぎ針/レース針/編み物用針
フェルトでクラウン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84301755
品番
21115
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
カラフルなフェルトをつなげて王冠をつくろう!
フェルトをボタンでとめてつなげてカラフルな王冠を作れる。
仕様
●商品サイズ:150×200×2mm●セット内容:本体×1●1個重量(g):17●材質:ポリエステル●1個梱包形態:袋入●製造国:中国
アズワン品番
68-0446-60