110x80x170mm マグネットスタンド 溶接トーチ用

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84302078 品番EA315SW-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,586
販売価格(税別)
3,260

アイデア次第で、様々に活用頂けるマグネット式トーチスタンドです。
様々な溶接トーチが手元に置け、作業性と安全性が向上します。
強磁力のマグネットで、作業台に取付可能です。
作業台(鉄製に限る)の天面(板)、側面(脚など)や左右、お好きな位置に取り付け可能です。
トーチ差し込みホルダーの角度を自由に可変固定できます。
ケーブルも掛けて重さを軽減させるフック形状。
消耗品の溶接棒やタングステン電極棒などもストックできます。

仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:P-826●サイズ(mm):110×80×170●材質:鉄、磁石●有効ホルダー内径:Φ21mm●重量:490g●吸着力:110N●磁石種類:フェライト●磁力スイッチ:無し アズワン品番68-1810-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットベース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする