アズワン
アズワンの スパナ/レンチ
アズワンの ラチェットレンチ
アズワンの 板ラチェットレンチ
8-WAY 板ラチェットレンチ 6-19mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84302324
品番
RS-138
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,730
8サイズに対応出来る2丁組の板ラチェットレンチのセット。
1本で4サイズに対応出来る板ラチェトの2丁セット。
薄型のストレートタイプですので、少しのスキマにも使用出来ます。
仕様
●重量:365g●材質:炭素工具鋼●小サイズ:6/8/10/12mm●大サイズ:13/14/17/19mm。
アズワン品番
68-4103-65