エスコ
エスコの ハンマー
エスコの 両口ハンマー
450g/300mm ハンマー ノンスパーキング
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84302419
品番
EA643DA-43A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,766
販売価格(税別)
¥
7,060
バスケットに入れる
防爆
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。
仕様
●頭重量(g):450●頭径(mm):26●全長(mm):300●材質:ヘッド/アルミニウム青銅柄/樹脂
アズワン品番
68-1835-37