216mm はさみ・ 万能 セーフティ/ステンレス製

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84302726 品番EA540GM-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

刃の部分が平らな為、誤って指を切る心配がありません。
はさみ先端は丸くなっており、刃先から手を守ります。
Φ4mmの丸穴部分で、ケーブルを切断することができます。
ハンドル部のギザ刃は、ボトルの栓を抜く際に滑らず簡単に開けることができます。
金属製のねじで固定されている為、頑丈で長寿命な切断力を持続できます。
指穴部はしっかりと保持するために小さくなっており、内側は「ソフトグリップ」で、快適で滑りにくく作業に役立ちます

仕様●メーカー:mator(マーター)●型番:565001.00●全長:216mm●刃長:70mm●刃:ステンレススチール●特長:追加のワイヤーカッターは電線・ケーブルを切断するために使用することができます。ハンドルでのギザ刃は、ボトルを開くのに使用できます。●主な切断材料:段ボール(2枚まで)、PPバンド、紙類、繊維、糸・コード類、ラッピング・シュリンク、PVC、革、フェルト アズワン品番68-1822-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビーポップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする