2.0x60mm [Hexagon]ドライバー Tハンドル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード84302918 品番EA573LP-2A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,111
販売価格(税別)
1,010

手の中に収まるグリップは、手にフィットする形状で、狭い場所でトルクをかけたい時に適しています。
レーザー刻印のシリアルナンバー
人間工学に基づいて設計されたクロスハンドルにより、手首を適切な位置に合わせ負担を軽減します。
グリップエンドは早回しに便利な軸を設け、指先で回すことができます。
サイズによってハンドル形状が多少異なります。

仕様●メーカー:PBSWISSTOOLS●型番:1206.2-60●サイズ(mm):2●軸長(mm):60●全長(mm):105●ハンドル幅(mm):48●適合セットスクリュー:M4●適合キャップスクリュー:M2.5●重量(g):8●材質:軸材/特殊鋼、ハンドル/PB製樹脂 アズワン品番68-1823-51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする