アズワン
アズワンの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
アズワンの 実験研究用ブロワ・ウォーターガン
強力増風ターボダスターガン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84302927
品番
AM-4010-1
参考基準価格(税別)
¥3,450
販売価格(税込)
¥3,784
販売価格(税別)
¥
3,440
バスケットに入れる
風量調整機能付きの増風エアーダスターガン。
風量を約3倍にまで増風するノズルをアルミダイキャスト製のエアーダスターガンに取り付けました。
仕様
●重量(約):270g●適応流体:空気●最高使用圧力:.1.0Mpa●常用圧力:0.6〜0.7Mpa●材質:ノズル/アルミニウム、プラグ/スチール、本体/アルミダイキャスト
アズワン品番
68-4101-20