エスコ
エスコの 両面テープ
エスコの 両面テープ一般用途用
15mmx2m 両面テープ・強力 防水用/10巻
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10巻)
注文コード
84302988
品番
EA944MF-8B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,300
防水性に優れ、凹凸面やコーナー部にもしっかり接着
ベランダなのでの小物、人工芝の固定に。
仕様
●メーカー:ニトムズ●型番:T4000●幅(mm):15●長さ(m):2●厚さ(mm):1.0●内芯径:28mm(1.1")●材質:基材/布粘着剤/ゴム系●テープ色:黒
アズワン品番
68-1867-54
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
84302988
EA944MF-8B
81958905
T4000
強力両面テープ防水用
ニトムズ
1巻
¥
329
税込
¥
362
注文コードが変更になりました