マイク/楽器用ケーブル 2芯 152m 1巻 152メートル入

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(152m) 注文コード84303015 品番8205.00U152
参考基準価格(税別)¥84,900 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980

NEC CMG、UL定格
シールドなしシングルペアケーブル
導電性の高いPVC絶縁スピーカケーブル
特長と利点:・シングルペアPVC絶縁された標準導線 ・用途は計装、制御、コンピュータに適しています
用途 ・ スピーカーケーブル ・ 計装 ・ 制御 ・ コンピュータ

仕様●コア数:2●断面積:0.5mm2●断熱材:PVC●外径:4.57mm●リール長さ:152m●ケーブル形状:ツイストペア●RoHS適合状況:適合●コード番号:822-888 アズワン品番68-4149-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする