210mm はさみ・裁ち ギザ刃

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84303670 品番EA540GB-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,620
販売価格(税別)
14,200

刃片側にギザ付。繊維に食い込み、滑りを防止します。
板バネ入りで、ゆったりとした滑らかなハンドリング操作が可能です。

仕様●刃材質:鍛造特殊刃物鋼(ニッケル・クロームメッキ)●全長:210mm●刃長:80mm●重量:170g アズワン品番68-1822-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビーポップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする