3本組/E6-E14 両口めがねレンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード84303697 品番EA616DG-51
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,648
販売価格(税別)
9,680

長い全長と片側ツバ付きのめがねレンチで作業性の悪い場所にあるE型トルクスの締め緩めに便利です。
輸入車(特に米車・欧州車)のテンションプーリーや国産車のスタッドボルト等のE型トルクスに使用できます。
ストレートタイプ

仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TWEE3L●サイズ(mm):E6×E7・E8×E10・E12×E14(3本組)●厚み(mm):5.5×6・6.5×7・6.5×7●全長(mm):240・300・330●重量(g):50・100・200●材質:工具鋼 アズワン品番68-1830-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする