1/2"DR インパクト用ハブナットソケットセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード84304056 品番EA164KH-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,650
販売価格(税別)
11,500

ピン抜け防止機構付
欧州車に使用されている二重六角形状やE型トルクス形状のフロント(リア)アクスルハブナットやハブボルトのインパクトレンチでの緩め作業用ソケットセットです。
ハブに合わせた口径部深さと、外周寸法を採用。ドライブシャフトネジ部と干渉しないセミディープタイプです。
ピン・リング付

仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:ATS3083●差込角:1/2"●ハブナットソケット(12角):36mm●ハブボルトソケット(12角):24mm●ハブボルトソケット:E24●全長(mm):ハブナット/75ハブボルト/80●適合車種:ハブナット(12角)/VWゴルフ、アウディA1ハブボルト(12角)/VWポロ、アウディA3ハブボルト(E24)/ベンツCクラス●重量:ハブナット(12角)/500gハブボルト(12角)/280gハブボルト(E24)/290g●AMBAC(アンバック)システム:独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上 アズワン品番68-1809-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする