メンテナンスツールセット ドラムブレーキ用

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード84304196 品番EA604F-1A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,900
販売価格(税別)
39,000

自動車のドラムブレーキ整備に適した工具を盛り込んだツールセット
ドラムブレーキの分解整備作業を安全、快適に行えます
工具は専用の発砲収納トレイに収納され、定位置管理で探すムダや紛失リスクを低減します

仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:ATBX12A●<セット内容>:12アイテム●テンションスプリングツール:T型、ドライバー型●シューホールドスプリングツール:先端径/10mm、24mm●Cワッシャツール:全長/203mm●パーキングシューレバーツール:全長/177mm●ブレーキシュー調整ツール:全長/140mm、80mm●T形ドラムリムーバー:先端/M6、M8●ハブキャップインサーター:Φ53.5×Φ46.5mm 全長136mm●ロックナットチゼル:全長/173mm アズワン品番68-1828-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする