多目的ゴムネット ODグリーン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84304300 品番CGN-997
参考基準価格(税別)¥3,360 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

運搬時の荷物の落下防止に!
落下防止"ゴムネット"
運搬時の荷物の落下を防ぎます。
用途に合わせてのゴムネット。
こちらの商品は台車用です。
荷物を傷めない。
荷物の大小に合わせて調整可能!
フック6個付き。
最大伸張約1.5倍まで(0.9×0.9m→1.4×1.4m)

仕様●商品サイズ:0.9×0.9m●線径:Φ4.5●目合い:10cm●質量:420g●カラー:ODグリーン●材質:被覆/PP 中芯/合成ゴム フック/POM●付属品:フック6個 アズワン品番68-4104-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする