ピーシーエヌ
ピーシーエヌの 電子部品(オンボード)
ピーシーエヌの 受動部品
ピーシーエヌの 抵抗
PCN シャント抵抗器 250W 10mΩ ±0.1%
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84304720
品番
RUG-Z 10mOHM/0.1%/1PPM/DEGC
参考基準価格(税別)
¥857,000
販売価格(税込)
¥934,780
販売価格(税別)
¥
849,800
バスケットに入れる
ISA-PLAN精密シャント抵抗器、RUG-Zシリーズ
金属めっきを施した高精度電流検出抵抗器、放熱機能付き(裏面に金属めっき) 250 Wの高い電気負荷の条件でも優れた温度特性を維持
仕様
●抵抗:10mΩ●定格電力:250W●許容差:±0.1%●テクノロジー:金属箔●動作温度 Min:-55℃●動作温度mAx:+170℃●最小温度係数:-1ppm/℃●最大温度係数:+1ppm/℃●温度係数:±1ppm/℃●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:490-4827
アズワン品番
68-4149-87