シンプルタイプ電動計測スタンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84305124 品番MX-1000N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥315,000

測定速度・圧縮・引張方向を均一化し、再現性の高い測定が可能です。
マニュアルモード、シングルサイクルモード、連続サイクルモードの3つの測定モードが使用できます。
測長器やロングストロークなどの有償オプションが利用可能です。

仕様●最大荷重(N):1000●速度:8〜240mm/min●サンプル最大高さ:420mm●機能:ストロークリミット(つまみ式)・マニュアル/シングルサイクル/連続サイクルモード●電源:AC100〜240V,50/60Hz●消費電力:50W●サイズ:本体/263×368×903mm、テーブル/150×100mm●重量:約24kg●用途:圧縮・引張試験など●※フォースゲージは別売です。 アズワン品番68-1087-94
注意
●※フォースゲージは別売です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84305124 MX-1000N 09285565 MX-1000N 電動計測スタンド MX シリーズ イマダ 電動計測スタンド MX シリーズ イマダ 1台 309,800 税込340,780 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする